トウ・エアカットバルブ

トウ・エアカットバルブ - 東光器材トウ・エアカットバルブ - 東光器材

ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
特長
(1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
(2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
(3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
メリット
(1)庫内・室内温度を保ちます。
(2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
(3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
(4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。

内容量1個
注意
※施工上の御注意
※「トウ」マークの表示されている方向が上となります、上下を間違えないようにしてください。
※製品の機能が損なわれますので横向きや傾斜させて取り付けないでください。
※配管はパイプサドル等により確実に固定し、製品に不要な力が加わらないようにしてください。
※配管のパイプは必要以上に挿入しないでください、挿入寸法をお守りください。
※一般型タイプは屋内専用です。屋外、軒下に取り付ける場合は耐候型またはニュー・エアカットバルブをご使用ください。
※接続パイプのズレ(芯ズレ)で本品に不要な力が加わらないように施工してください。
※安全に関する御注意
※本製品は薬品、溶剤、鉱物油が混入したり、このガスがある雰囲気では使用しないでください。また、これらを使用して本品の清掃は行わないでください。
※オゾンが発生する場には使用できません。
※水圧が加わると接続部より漏水する場合があります。
※水が氷結しない環境で使用してください。
※洗浄液で冷却器やパイプを洗浄する際は、天然ゴムを侵す成分がない事を確認してください。
※点検は定期的に実施してください。
※本品は空気を完全に遮断する物ではありません。ゴムバルブには微小な隙間が有り、接続部上下の圧力差により、若干の空気の流通が生じます。
※接続機器がフィンの着霜、吸込み口フィルタの目詰まり等で、著しく負圧(正圧)になることが有ります。そのため接続機器側も説明書に従い点検・清掃をお願いします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
呼び径(A)
鋼管外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13381289ACV-0屋内用・25A鉄管用ブラック本体配管挿入部:48.6、アダプター:34.0鋼管:2534
13,800
12,900
14,190(税込)
当日出荷
車上渡し
13381298ACV-0E耐候性・25A鉄管用グレー本体配管挿入部:48.6、アダプター:34.0鋼管:2534
15,120
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381307ACV-1屋内用・32/40A鉄管用ブラック本体配管挿入部:48.6、アダプター:42.7鋼管:3242.7
13,800
12,900
14,190(税込)
当日出荷
車上渡し
13381316ACV-1E耐候性・32/40A鉄管用グレー本体配管挿入部:48.6、アダプター:42.7鋼管:4048.6
15,120
14,900
16,390(税込)
当日出荷
車上渡し
13381325ACV-2屋内用・50/65A鉄管用ブラック本体配管挿入部:76.3、アダプター:60.5鋼管:5060.5
15,960
15,900
17,490(税込)
当日出荷
車上渡し
13381334ACV-2E耐候性・50/65A鉄管用グレー本体配管挿入部:76.3、アダプター:60.5鋼管:6576.3
17,400
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
13381350ACV-3屋内用・80A鉄管用ブラック本体配管挿入部:89.1鋼管:8089.1
18,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
13381359ACV-3E耐候性・80A鉄管用グレー本体配管挿入部:89.1鋼管:8089.1
19,680
18,900
20,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381368ACV-4屋内用・100A鉄管用ブラック本体配管挿入部:114.3鋼管:100114.3
22,320
21,900
24,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
13381377ACV-4E耐候性・100A鉄管用グレー本体配管挿入部:114.3鋼管:100114.3
24,480
23,900
26,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381386ACV-5屋内用・125A鉄管用ブラック本体配管挿入部:139.8鋼管:125139.8
25,560
24,900
27,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
13381395ACV-5E耐候性・125A鉄管用グレー本体配管挿入部:139.8鋼管:125139.8
28,080
27,900
30,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする