GCコーンサイン ブタバージョン板のみ 土足厳禁 GCSB-14

GCコーンサイン ブタバージョン板のみ 土足厳禁 GCSB-14 グリーンクロス GCコーンサイン ブタバージョン板のみ 土足厳禁 GCSB-14 グリーンクロス

コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「土足厳禁」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容土足厳禁 内容量1枚
注意
※取り付けには別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。強風の日はご使用をお控えください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13381605 GCSB-14
オープン
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,250 / 税込 1,375
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】GCコーンサイン(動物シリーズ)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする