曜日別特売

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB - ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB - ユニオンツール

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13403330VHSLB2001-003-0.10.08383
5,820
2,794
3,073(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403339VHSLB2002-003-0.20.16383
4,050
1,944
2,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403348VHSLB2002-005-0.20.16383
4,050
1,944
2,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403357VHSLB2002-0075-0.20.16383
4,050
1,944
2,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403366VHSLB2002-010-0.20.16383
4,050
1,944
2,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403375VHSLB2003-005-0.30.24383
3,990
1,915
2,107(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403384VHSLB2003-0075-0.30.24383
3,990
1,915
2,107(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403400VHSLB2003-010-0.30.24383
3,990
1,915
2,107(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403409VHSLB2003-015-0.30.24383
4,280
2,054
2,259(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403418VHSLB2003-020-0.30.24383
4,280
2,054
2,259(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403427VHSLB2003-030-0.30.24383
4,390
2,107
2,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403436VHSLB2004-005-0.40.32383
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403445VHSLB2004-010-0.40.32383
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403454VHSLB2004-015-0.40.32383
2,800
1,344
1,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403470VHSLB2004-020-0.40.32383
2,850
1,368
1,505(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403479VHSLB2004-030-0.40.32383
3,140
1,507
1,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403488VHSLB2004-040-0.40.32383
3,420
1,642
1,806(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403497VHSLB2005-010-0.50.4383
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403506VHSLB2005-015-0.50.4383
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403515VHSLB2005-020-0.50.4383
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403524VHSLB2005-025-0.50.4383
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403540VHSLB2005-030-0.50.4383
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403549VHSLB2005-040-0.50.4383
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403558VHSLB2006-010-0.60.48383
2,340
1,123
1,235(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403567VHSLB2006-015-0.60.48383
2,110
1,013
1,114(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403576VHSLB2006-020-0.60.48383
2,110
1,013
1,114(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403585VHSLB2006-025-0.60.48383
2,170
1,042
1,146(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403594VHSLB2006-030-0.60.48383
2,170
1,042
1,146(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403610VHSLB2006-040-0.60.48383
2,230
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403619VHSLB2006-050-0.60.48383
2,230
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403628VHSLB2006-060-0.60.48383
2,230
1,790
1,969(税込)
当日出荷
13403637VHSLB2008-030-0.80.64383
2,230
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403646VHSLB2008-040-0.80.64383
2,230
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403655VHSLB2008-050-0.80.64383
2,230
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403664VHSLB2008-060-0.80.64383
2,230
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403680VHSLB2010-020-10.8383
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403689VHSLB2010-025-10.8383
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403698VHSLB2010-030-10.8383
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403707VHSLB2010-040-10.8383
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403716VHSLB2010-050-10.8383
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403725VHSLB2010-060-10.8383
2,170
1,042
1,146(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403734VHSLB2015-030-1.51.2383
2,050
984
1,082(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403750VHSLB2015-040-1.51.2383
2,050
984
1,082(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403759VHSLB2015-060-1.51.2383
2,050
984
1,082(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403768VHSLB2020-030-21.6383
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403777VHSLB2020-040-21.6383
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403786VHSLB2020-060-21.6383
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403795VHSLB2030-060-32.4383
2,170
1,042
1,146(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403804VHSLB2010-080-10.8383
2,170
1,042
1,146(税込)
当日出荷
メーカー直送
13403820VHSLB2015-080-1.51.2383
2,170
1,042
1,146(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする