曜日別特売

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB - ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB - ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB - ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB - ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB - ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB - ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB - ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB - ユニオンツール

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13404154VCSELB2001-0030.10.08383345-8502
5,820
2,794
3,073(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404170VCSELB20015-0030.150.12383345-8559
6,730
3,230
3,553(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404179VCSELB2002-0050.20.16383345-8523
4,050
1,944
2,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404188VCSELB2002-0100.20.16383345-8525
4,050
1,944
2,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404197VCSELB2003-0100.30.24383345-8515
3,990
1,915
2,107(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404206VCSELB2003-0200.30.24383345-8549
4,280
2,054
2,259(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404215VCSELB2003-0300.30.24383345-8506
4,390
2,107
2,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404224VCSELB2004-0100.40.32383345-8489
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404240VCSELB2004-0200.40.32383345-8519
2,850
1,368
1,505(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404249VCSELB2004-0300.40.32383345-8493
3,140
1,507
1,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404258VCSELB2004-0400.40.32383345-8550
3,420
1,642
1,806(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404267VCSELB2005-0200.50.4383345-8528
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404276VCSELB2005-0300.50.4383345-8545
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404285VCSELB2005-0400.50.4383345-8531
2,740
1,315
1,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404294VCSELB2006-0200.60.48383345-8500
2,110
1,013
1,114(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404310VCSELB2006-0300.60.48383345-8541
2,170
1,042
1,146(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404319VCSELB2006-0400.60.48383345-8501
2,230
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404328VCSELB2006-0600.60.48383345-8496
2,230
1,790
1,969(税込)
当日出荷
13404337VCSELB2008-0200.80.64383345-8548
2,110
1,013
1,114(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404346VCSELB2008-0400.80.64383345-8542
2,230
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404355VCSELB2008-0600.80.64383345-8505
2,230
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404364VCSELB2010-03010.8383345-8540
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404380VCSELB2010-04010.8383345-8511
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404389VCSELB2010-05010.8383345-8508
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404398VCSELB2010-06010.8383345-8520
2,170
1,042
1,146(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404407VCSELB2015-0401.51.2383345-8530
2,050
984
1,082(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404416VCSELB2015-0601.51.2383345-8543
2,050
984
1,082(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404425VCSELB2020-04021.6383345-8529
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404434VCSELB2020-06021.6383345-8544
2,000
960
1,056(税込)
当日出荷
メーカー直送
13404450VCSELB2030-06032.4383345-8499
2,170
1,042
1,146(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする