オークス
ダストボックスワゴン
大容量26.5リットルのペール付きだから、かさばるペットボトルや缶をラクラク分別できます。
材質
本体枠:鋼管(メラミン樹脂焼付塗装)、底板:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール(グレー):ポリプロピレン(容量26.5リットル/個)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13404836
J92
47.3×38.5×59.6
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13404845
J98
71.1×38.5×59.6
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。