ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内後方排気延長形

ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート)  PS扉内後方排気延長形 - ノーリツガス温水暖房付ふろ給湯器(オート)  PS扉内後方排気延長形 - ノーリツガス温水暖房付ふろ給湯器(オート)  PS扉内後方排気延長形 - ノーリツガス温水暖房付ふろ給湯器(オート)  PS扉内後方排気延長形 - ノーリツ

エコ運転、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ

用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形給水・給湯接続R3/4号数24号内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
接続
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13405956GTH-2454SAW6H-TB BL12A・13A2温度 6P内蔵02FA307
476,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13405965GTH-2454SAW6H-TB BLLPG2温度 6P内蔵02FA301
476,800
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13405974GTH-2454SAW3H-TB BL12A・13A2温度 3P内蔵02EF207
469,500
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13405990GTH-2454SAW3H-TB BLLPG2温度 3P内蔵02EF201
469,500
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13405999GTH-2454SAWD-TB BL12A・13A2温度 外付け02FB307
461,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13406008GTH-2454SAW-TB BL12A・13A1温度02EE207
452,400
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13406017GTH-2454SAW-TB BLLPG1温度02EE201
452,400
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする