曜日別特売

ニトリル ガルディアングローブ 50枚入

ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 - つばさニトリル ガルディアングローブ 50枚入 - つばさニトリル ガルディアングローブ 50枚入 - つばさニトリル ガルディアングローブ 50枚入 - つばさニトリル ガルディアングローブ 50枚入 - つばさニトリル ガルディアングローブ 50枚入 - つばさニトリル ガルディアングローブ 50枚入 - つばさニトリル ガルディアングローブ 50枚入 - つばさ
(1件のレビュー)

耐油性、耐薬品性に優れたニトリル(合成ゴム)手袋です。食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。合成ゴム性でラテックスアレルギーの方でも手荒れを起こしにくい手袋です。外側に細かなエンボス加工を施していますので、すべりを防ぎます。左右兼用ですので、右手、左手だけの作業に無駄なく使えて経済的です。パウダーフリー(粉無し)になっています。

用途農水産加工、食品加工、自動車整備、DIY作業、工場、油作業、レジャーなどに。材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)指先:0.17(±0.03)、手の平:0.16(±0.03)全長(mm)240入数(枚)50規格食品衛生法適合機能伸縮性、耐久性粉有無粉なしエンボス加工外エンボス、内エンボス内容量1箱(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134052650610-0050-20ブラックS7.58.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
134052740610-0050-30ブラックM89.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
134052900610-0050-40ブラックL8.510.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
134052990610-0050-50ブラックLL911.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
134053080610-0051-20ブルーS7.58.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
134053170610-0051-30ブルーM89.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
134053260610-0051-40ブルーL8.510.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
134053350610-0051-50ブルーLL911.5
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13405308
2023-02-20
用途: 調理中のハードワークに
株式会社NECライベックス飲食業

フードタッチが販売停止後、やっと出たと思ったが高過ぎて消耗品としては使えない。物はいいが高過ぎ。値段が半減したら購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする