A4モノクロレーザー複合機 MF266dn II
ファクス・コピー・プリンター・スキャナーモデル
ファクス中心の幅広い業務を効率化。SEND Liteに対応。セキュリティが強化された有線LANモデル。
毎分28枚高速出力
毎分28枚スピードで、出力業務を速やかにサポートします。
さらにファーストコピーも7.8秒以下で、最初の1枚からスピーディーです。
6行液晶タッチパネル
大型パネルの表示に直接タッチしながら、迷うことなく操作できます。
画面のカスタマイズも可能で、さらに使いやすくなりました。
見るだけファクス
リモートUIから受信ファクスのプレビューが可能。
迷惑ファクスなど不要な文書を出力前に削除して、印刷コストを削減できます。
不正プログラムの起動を防ぐ「改ざん検知」
本体起動時に、プログラムが改ざんされていないかを検証し、安全性を確認して起動を行います。
仕様ページ記述言語:CARPS2付属品トナーカートリッジ051、ドラムカートリッジ051、電源コード、ドライバーDVD-DOM、電話コード、セットアップガイド 他 ※ USBケーブル、保証書は同梱されていません。色黒シリーズSatera消費電力(W)最大時:1000以下、通常スタンバイ時(平均):4.4、スリープ時(平均): 約0.6(USBポート)エコマーク認定認定枚数ADF原稿セット可能枚数:最大35枚寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×405×375(ADF、操作パネル、排紙トレイ、給紙カセットを閉じた時の寸法)本体質量(kg)約11.9(トナーカートリッジ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)占有スペース:429×620×645(給紙カセット引き出し時、ADFオープン時、原稿台ガラスカバーオープン時、後ろカバー開放時)機能両面印刷機能:有りインターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)原稿サイズ原稿台: A4/B5/A5/レター(最大216.0×297mm)、ADF(自動原稿送り装置):A4/B5/A5/B6ヨコ/レター/リーガル(最大216×356mm、最小148×105mm)使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)プリント方式レーザー方式用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/リーガル/レター、ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) 質量:60~163g/m2、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) 質量:60~163g/m2給紙容量給紙カセット:250枚、手差しトレイ:1枚(A4)連続複写スピードA4等倍/片面→28枚/分、A4等倍/両面→17.8枚/分使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ( 幅210.0~216.0mm×長さ279.4~356.0mm)給紙可能枚数(最大積載枚数)排紙トレイ:最大100枚RoHS指令(10物質対応)対応色数その他グリーン購入法適合メーカー商品コード5938C014適合トナートナーカートリッジ051シリーズ商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)38(区分名:c)エコマーク認定番号22 155 020内容量1台