曜日別特売

部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC

部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC - HiKOKI(旧:日立工機)
(4件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13406394370581370581ガイドスプリング3
190
189
208(税込)
当日出荷
13406410376528376528ガイドスリーブ4
390
389
428(税込)
当日出荷
13406419373156373156軸同芯トメワ 25MM5
110
109
120(税込)
当日出荷
13406428376543376543プロテクタ6
200
199
219(税込)
当日出荷
13406437376606376606LEDライト7
860
859
945(税込)
当日出荷
13406446376608376608スポンジ8
110
109
120(税込)
翌々日出荷
13406455376545376545ハンマケース9
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
13406464376532376532ワッシャ(F)10
110
109
120(税込)
翌々日出荷
13406480376529376529アンビル12
2,200
2,190
2,409(税込)
当日出荷
13406489376530376530ハンマ13
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
13406498376533376533ワッシャ(J)15
110
109
120(税込)
翌々日出荷
13406507376534376534ハンマスプリング16
450
449
494(税込)
翌々日出荷
13406516376531376531スピンドル21
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
13406525376535376535リングギヤ23
730
729
802(税込)
当日出荷
13406534376609376609フェルト(B)28
110
109
120(税込)
翌々日出荷
13406550376536376536インナカバー29
200
199
219(税込)
翌々日出荷
13406559361138361138ロータピニオン組(31含む)30
4,300
4,290
4,719(税込)
当日出荷
13406568376537376537ハウジング(A).(B)セット(アグレッシブグリーン)32
1,900
1,890
2,079(税込)
当日出荷
13406577376538376538ハウジング(A).(B)セット(ストロングブラック)32
1,900
1,890
2,079(税込)
当日出荷
13406586376539376539ハウジング(A).(B)セット(フレアレッド)32
1,900
1,890
2,079(税込)
当日出荷
13406595376540376540ハウジング(A).(B)セット(ディープオーシャンブルー)32
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
13406604376541376541ハウジング(A).(B)セット(フォレストグリーン)32
1,900
1,890
2,079(税込)
当日出荷
13406620376542376542テールカバー34
390
389
428(税込)
当日出荷
13406629341077341077電源組(7,41,42含む)40
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
13406638376527376527DCスピードコントロールスイッチ41
1,900
1,890
2,079(税込)
当日出荷
13406647376607376607パネルシート42
110
109
120(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13406568
2025-12-15
用途: 修理
sweep建設業・工事業

注文してから3日もかからず素早く届きましたし、商品も問題ありませんでした。この商品を使って外装を交換したら新品のようにきれいになりました。

対象商品 : 13406480
2024-06-11
用途: インパクトドライバメンテナンス

インパクトドライバのメンテナンスに使用。違和感なく取り換えることができました。

2024-08-15
用途: 建築
建設業・工事業

無事交換できたのはよかったですが写真のアップがなかったので到着するまで心配でした。

対象商品 : 13406480
2023-07-20
用途: 補修部品として

ビットが中で折れて取り外せないので購入しました。部品で出るのは自分で修理できるのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする