| 13407408 | 377775 | 377775 | パウダフィルタ(8L・15L用)(L),(SC)用 | 1 | | |
|
| 13407417 | 377777 | 377777 | クロスフィルタ(L),(SC)用 | 2 | | |
|
| 13407426 | 377776 | 377776 | フィルタダンパ(L),(SC)用 | 3 | | |
|
| 13407435 | 377758 | 377758 | プレフィルタ(8L・15L用) | 4A | | |
|
| 13407444 | 377774 | 377774 | プレフィルタ(8L・15L用)(L),(SC)用 | 4A | | |
|
| 13407460 | 377770 | 377770 | タンク(8L)(L),(SC)用 | 9B | | |
|
| 13407469 | 377772 | 377772 | ジョイントカバーパッキン | 15B | | |
|
| 13407478 | 377781 | 377781 | スリーブ(B)内径D28用(吸口側)製番810001から使用 | 29 | | |
|
| 13407487 | 377779 | 377779 | ホース組(内径D28×5M)ホースカバー付(29,31~33A,120,121含む) | 30B | | |
|
| 13407496 | 377780 | 377780 | スクリュリング(B)内径 D28(製番810001から使用) | 32 | | |
|
| 13407505 | 375979 | 375979 | スイッチホルダ(S),(SC)用 | 60A | | |
|
| 13407514 | 375980 | 375980 | パネルシート(S),(SC)用 | 65 | | |
|
| 13407530 | 375981 | 375981 | コントローラ組(118含む)(S),(SC)用 | 77A | | ¥13,800 | ¥13,700 | ¥15,070(税込) |
| |
|
| 13407539 | 377080 | 377080 | ホースカバー | 121 | | |
|
| 13407557 | 375679 | 375679 | ポリ袋(5入) | 506A | | |
|
| 13407566 | 377785 | 377785 | ジョイント(H) | 508 | | |
|
| 13407584 | 377782 | 377782 | 床用吸口 | 514 | | |
|
| 13407600 | 376309 | 376309 | ジョイント(D) | 604 | | |
|
| 13407627 | 377778 | 377778 | ホース組(内径D28×5M)コード,カバー付(30B,645含む) | 644A | | |
|
| 13407636 | 377177 | 377177 | 継ぎコード(VCT 2C×1.25×5M) | 645 | | |
|
| 13407548 | 378010 | 378010 | タンク組(8L)(8,9B,12~15B,17~19,22~26含む) | 122 | | | 代替品有 |
| 13407609 | 377079 | 377079 | ホース組(内径D28×5M)ホースカバー付(642,643含む) | 641 | | | 代替品有 |
| 13407618 | 377300 | 377300 | ホース組(内径D28×5M)コード,カバー付 | 644 | | | 代替品有 |
| 13407575 | 66A2942 | 66A2942 | コウグブクロ410X330マークナシ | 513 | | | |