| 13408126 | 376983 | ダストボックス組(606~610含む) | 376983 | 11A | | |
|
| 13408135 | 376987 | ダストカバー | 376987 | 15 | | |
|
| 13408144 | 376986 | キャップ | 376986 | 16 | | |
出荷予定:2026年4月17日 |
| 13408160 | 376984 | レバー | 376984 | 13 | | |
|
| 13408169 | 376985 | スプリング | 376985 | 14 | | |
|
| 13408178 | 377291 | ナイロンナット M5 | 377291 | 74A | | |
|
| 13408187 | 377666 | セカンドシャフト(B)製番820001から使用 | 377666 | 101 | | |
|
| 13408196 | 377672 | スピンドルギヤセット(B)製番820001から使用 | 377672 | 102 | | |
|
| 72101788 | 383695 | ベアリングホルダ組(34,35A,40,41,91,101~103含む) | 383695 | 104 | | |
|
| 13408205 | 377675 | ベアリングホルダ組(34,35,40,41,101~103含む)製番820001から使用 | 377675 | 104 | | | 代替品有 |