部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DB

部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DB - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
品番
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13409639377302保護カバー3773022
530
529
582(税込)
翌々日出荷
13409648377313リターンスプリング3773133
110
109
120(税込)
翌々日出荷
13409657376366ワッシャ(A)3763665
200
199
219(税込)
9日以内出荷
13409666377700プレート(C)3777007
110
109
120(税込)
翌々日出荷
13409675376367ワッシャ(B)3763678
110
109
120(税込)
翌々日出荷
13409684377303ソーカバー(B)37730310A
390
389
428(税込)
翌々日出荷
13409700377304ダストボックス組(13~20含む)37730412
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
13409709377305プレート(A)37730514
280
279
307(税込)
翌々日出荷
13409718377701プレート(D)37770115
110
109
120(税込)
翌々日出荷
13409727377307ソーカバー(A)37730716
390
389
428(税込)
9日以内出荷
13409736377306プッシュボタン37730617
110
109
120(税込)
翌々日出荷
13409745377312スプリング(A)37731218
110
109
120(税込)
翌々日出荷
13409754377698ダストカバー37769819
200
199
219(税込)
翌々日出荷
13409770377308LED37730821A
650
649
714(税込)
翌々日出荷
13409779374642リンク37464234
390
389
428(税込)
翌々日出荷
13409788377309ギヤカバー(A)37730935
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
13409797377077ベアリングホルダ組(40,45,46,49~52含む)37707739
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
13409806375027ベアリングホルダ37502746
690
689
758(税込)
翌々日出荷
13409815377414スイッチ37741456
1,500
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
13409824341092ステータFET基板組(21,56含む)34109258
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
13409840377699スペーサ37769970
110
109
120(税込)
翌々日出荷
13409849377311ベース37731174A
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
13409858375344インナトレイ375344508
630
取扱い終了
代替品有
13409867375343インナトレイ375343509
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1340985837534452121870380946画像準備中部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DBHiKOKI(旧:日立工機)1個
629
税込692
現行電池に適合するように形状を変更した後継品となります。
1340986737534352121879380947画像準備中部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DBHiKOKI(旧:日立工機)1個
1,298
税込1,428
現行電池に適合するように形状を変更した後継品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13409824
2023-05-09
用途: 交換用に
建設業・工事業

値段が安く 色々買っているがハズレはないし安心して毎回購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする