カナック企画
キッズヘルメット 自転車用
はたらくクルマデザインのかっこいい自転車用ヘルメット。300gと軽量設計のため、子どもの首への負担が軽減されます。内側は発砲ポリスチレン製。安心安全のSG規格適合品です。
用途
お子様の自転車用ヘルメット。子供 男の子 緊急車両 パトカー 消防車 救急車 ショベルカー 通学 通園 小学生 かっこいい キッズ
材質
表面:PVC(ポリ塩化ビニル)、内部:EPS(発泡ポリスチレン)、中パッド:ナイロン
質量(g)
約300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
26×22×14
頭囲(cm)
約50~56
適合年齢(歳)
3~8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13410515
HV-003
救急車
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
13410524
HV-004
ショベルカー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
13410497
HV-001
警視庁
オープン
取扱い終了
13410506
HV-002
消防車
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください