曜日別特売

動いても安心Wホールド ネオ・オムツ

動いても安心Wホールド ネオ・オムツ - コーチョー

「優しくフィット」でモレに強いオムツ。動いても収縮性ウエストギャザーでしっかりフィット。何度も付け直しが出来るラクラク装着テープ採用。密着性シッポ穴&ロング吸収体で、シッポ穴周りのモレをストップ。立体ギャザーで愛犬・愛猫の股ぐりにフィットするので、オシッコや軟便をしっかりガード。超吸水ガードで長時間安心。

用途ヨークシャテリア、マルチーズ、ミニチュアダックスフンド、一般的な大きさの猫用材質【表面材】ポリオレフィン不織布、ポリエチレン、ポリエステル不織布【吸水材】綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収材【防水材】ポリエチレンフィルム【止着材】粘着テープ【伸縮材】ポリウレタン【結合剤】ホットメルト粘着材サイズS長さ(cm)シッポからウエストまで:約26胴回り(mm)30~45内容量1セット(30枚×8袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13410549S
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする