曜日別特売

パラシェードスクエア つっぱり固定式

パラシェードスクエア つっぱり固定式 - パラシェード(PARASHADE)パラシェードスクエア つっぱり固定式 - パラシェード(PARASHADE)パラシェードスクエア つっぱり固定式 - パラシェード(PARASHADE)パラシェードスクエア つっぱり固定式 - パラシェード(PARASHADE)パラシェードスクエア つっぱり固定式 - パラシェード(PARASHADE)パラシェードスクエア つっぱり固定式 - パラシェード(PARASHADE)パラシェードスクエア つっぱり固定式 - パラシェード(PARASHADE)パラシェードスクエア つっぱり固定式 - パラシェード(PARASHADE)

突っ張り固定式で、簡単設置できる正方形型ガーデンパラソル(パラシェードスクエア)。画期的な突っ張り固定式&正方形型デザインで、高さは200から340cm、幅・奥行は200cmのスペースさえあれば設置可能。
突っ張り固定式なので設置の際の工事不要、工具類も不要。足元に重しなどを置く必要がないので広々と使える。日ざしを遮ることによる体感温度の差は3度から4度。
室内の温度を上がりにくくし、熱中症対策のひとつとしても。不要時はコンパクトに収納可。使わないときは、傘のように畳めるので無駄なスペースを取らず、空間を圧迫することがありません。わずか3ステップなので慣れれば女性1人でも約5分程度で設置可能。
【取り付け手順】
1.設置場所の高さを測る
2.高さに応じて突っ張り棒の長さを調整
3.突っ張り棒を固定したら傘部分を広げる

用途ガーデンパラソル、パラシェード、レクタングルパラソル、正方形型パラソルとして。日よけ、熱中症対策、省エネなどに。材質支柱:スチール(粉体塗装)、生地:ポリエステル、傘親骨:スチール(粉体塗装)、開閉ハンドル:アルミ合金質量(kg)約9組立時間約20-30分支柱径(Φmm)約38本体寸法(cm)幅200×出幅200×高さ200-340内容量1個
注意
※必ずご購入前に設置環境の確認をお願いします
※突っ張り棒の受け面が十分に硬くて丈夫な面であること。また、長期的に強い圧力が掛かったり、強い振動を与えたりしても変形しない面であること。
※(500kg以上の押さえ圧に耐えられる面、目安は金づちで叩いても変形・破損しない面)=突っ張り棒の受け面が十分に硬くて丈夫な面でないと、本製品は設置できません。
※芝生などやわらかい土台の場合は、床にコンクリードブロックなどを置き、安定感のある固い平らな面に設置してください。
※突っ張り棒の受け面(天井、床)が水平面から見て4度以内であること、
※取付け場所の寸法が、本製品の規定範囲内であること。
※強風時は必ず巻き上げて、使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51489246PDSQ1-BRブラウン設置可能:200-340
オープン
49,900
54,890(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13410725PDSQ1-IVアイボリー設置可能:200-340
オープン
49,900
54,890(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13410734PDSQ1-GYグレー設置可能:200-310
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13410725PDSQ1-IV51489246PDSQ1-BRPDSQ1-IV パラシェードスクエア つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 51489246パラシェードスクエア つっぱり固定式パラシェード(PARASHADE)1個
49,900
税込54,890
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13410734PDSQ1-GY42821793NMP-27(GR)PDSQ1-GY ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善) 42821793ガーデンパラソル 木製パラソルYAMAZEN(山善)1本
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする