曜日別特売

風呂釜クリーナー

風呂釜クリーナー - エコメイト(ECOMATE)風呂釜クリーナー - エコメイト(ECOMATE)風呂釜クリーナー - エコメイト(ECOMATE)風呂釜クリーナー - エコメイト(ECOMATE)風呂釜クリーナー - エコメイト(ECOMATE)

残り湯を利用して風呂釜・浴槽小物の湯ドロを一度に掃除。
風呂釜内部に付着した皮脂、湯ドロ、カビ、水垢、ヌメリなどを強力分解します。
石油系界面活性剤不使用!天然由来成分100%の風呂釜粉末洗浄剤です。

用途浴槽、お風呂の小物の掃除に。お風呂場の皮脂、湯ドロ、カビ、水垢、ヌメリ掃除に。材質界面活性剤(純せっけん分[3%、脂肪酸カリウム])、アルカリ剤(炭酸塩、硅酸塩)、水軟化剤(アミノ酢酸)、還元剤(チオ硫酸塩)、工程剤(芒硝)、浸透剤(コハク酸塩)液性アルカリ性使用の目安200~300リットルの浴槽に対し1袋(300g)、頻度:1ヶ月に1回内容量1セット(900g×4箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13410935-
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする