曜日別特売

分別ゴミ袋ホルダー

分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)

ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。30Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめサイズですが、45Lも設置可能。
手さげ式ゴミ袋を2つかけて分別利用でも便利。袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付き。高さ56cmのスペースに設置でき、見た目もすっきり。
フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。

用途ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用形状角型耐荷重(kg)天板(約)3、取っ手付きスライダー(約)3組立時間約10-20分内容量1個
注意
※本品は1個単品の販売となります。分別には複数お買い求めいただく必要がございます。
※ゴミ袋は付属していません。
※密閉されませんので、ゴミから発生する臭い漏れを防ぐことはできません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13410960SI-515018本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム2.7ホワイト&ライトベージュ30L26×42.7×55.1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
48532936SI-515040本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取っ手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム3オールホワイト45L26×42.7×65.1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48532945SI-515041本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取っ手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム3オールブラック45L26×42.7×65.1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68455129SI-515052本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム2.7オールグレージュ30L26×42.7×55.1
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68455138SI-515053本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム2.7オールライトグレー30L26×42.7×55.1
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
13410969SI-515019本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム2.7ホワイト&グレー30L26×42.7×55.1
オープン
取扱い終了
お客様組立品
13410978SI-515020本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム2.7ホワイト&ピンクベージュ30L26×42.7×55.1
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする