日東
歯ブラシスタンド ドライトレイ付き
ドライトレイ付の歯ブラシスタンド。ドライトレイは珪藻土でできており、水滴を吸収してくれるので衛生的。4本の歯ブラシを立てることができ、コップや歯磨き粉を置くスペースもあります。
用途
歯ブラシ立て、歯ブラシホルダー、歯ブラシラックとして。ハブラシ 洗面用品 洗面所 珪藻土
材質
スチール(三価ユニクロメッキ+粉体塗装)、珪藻土
質量(g)
280
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
12.5×6.5×11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13411048
TS-WH
ホワイト
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
13411057
TS-BK
ブラック
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください