曜日別特売

shoes SAVON スターターキット 専用ブラシ付き

shoes SAVON スターターキット 専用ブラシ付き - メイダイshoes SAVON スターターキット 専用ブラシ付き - メイダイshoes SAVON スターターキット 専用ブラシ付き - メイダイshoes SAVON スターターキット 専用ブラシ付き - メイダイshoes SAVON スターターキット 専用ブラシ付き - メイダイshoes SAVON スターターキット 専用ブラシ付き - メイダイ
(1件のレビュー)

水のいらない靴用シャンプー。スニーカーからスウェードパンプスの汚れまですっきり落とせます。泡状フォームを直接つけて専用ブラシでこするだけ。
植物由来の洗浄成分が汚れを落とし、手肌に負担をかけにくい。清潔感のあるシャボンの香り。香りが続くので靴箱までいい香りに。

用途シューズ用合成洗剤。スニーカー、パンプス、革靴、ブーツの汚れに。泡 フォーム 汚れ ケア シューケア材質【成分】界面活性剤(4.5%/ラウリルグルコシド/PEG-60水添ヒマシ油)・安定化剤・香料【専用ブラシ】本体:天然木、ブラシ:馬毛・ポリプロピレン寸法(cm)専用ブラシ:14×5×4内容量1セット(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13411075-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 安全靴の洗浄
有限会社 板橋金型工業所製造業

作業中の履物は洗って干す時間が無いので、これを試しました
泡フォーム付けてブラッシング 布で拭き上げでOKでした
香りも良く 満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする