曜日別特売

美姿勢ABARAサポーター

美姿勢ABARAサポーター - メイダイ美姿勢ABARAサポーター - メイダイ美姿勢ABARAサポーター - メイダイ美姿勢ABARAサポーター - メイダイ美姿勢ABARAサポーター - メイダイ美姿勢ABARAサポーター - メイダイ美姿勢ABARAサポーター - メイダイ美姿勢ABARAサポーター - メイダイ
(1件のレビュー)

スポーツ医学博士監修の美姿勢サポーター。安心の日本製。着ている間は幅広肩ベルトが肩を支えて引き戻し、胸が開いた正しい姿勢に。
胸を圧迫せず下から支え、着用中はバストアップ効果が期待できる。
伸縮性に優れ締め付けが少なくくい込みにくいので、アウターに響かない。吸放湿性にすぐれたカルキュロ(R )エコを使用。一年中サラッと快適。

用途補正インナー、サポーターとして。肩コリ 猫背対策 肩甲骨 背筋矯正 姿勢矯正 補整下着材質ナイロン56%、ポリエステル34%、ポリウレタン10%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
アンダーバスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13411425BE L-LLベージュL-LL86-10175-90
オープン
3,990
4,389(税込)
8日以内出荷
13411398BK M-LブラックM-L79-9465-80
オープン
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
13411407BK L-LLブラックL-LL86-10175-90
オープン
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
13411416BE M-LベージュM-L79-9465-80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 座り作業時の姿勢矯正に
製造業

思っていたより肩を後ろに引く(胸を反らす)力が弱く、あばらの部分だけが締め付けられる感じで、特に胃の部分が締め付けられて違和感があります。
姿勢を正すサポーターとしては、あまり役に立ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする