曜日別特売

スチール収納庫

スチール収納庫 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 - YAMAZEN(山善)

省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。奥行(内寸)を通常タイプよりも+15cm広い49.5cm確保。アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。
カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。サビに強いハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に。スチール収納庫、スチール物置として。材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)27ライトグレー高さ(mm)834奥行(mm)645間口(mm)927段数可動:7段耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30棚板数(枚)1(可動)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部内寸:86×49.5×74組立時間約30-40分扉形式引き戸内容量1台
取扱説明書:(1.63MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13411617DSB-098(LGY)
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする