WAKI(和気産業)
粘着付NRゴムシート
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。
硬度
65
材質
NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
※色が移行する場合がありますので接地する部分にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
硬度
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13416018
GST-01
1
30
300
65
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
13416027
GST-02
1
100
100
65
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
13416036
GST-03
3
30
300
65
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
13416045
GST-04
3
100
100
65
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長