高耐久スポンジシート 丸

高耐久スポンジシート 丸 - WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸 - WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸 - WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸 - WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸 - WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸 - WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸 - WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸 - WAKI(和気産業)

ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。

用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム形状RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※サイズ表記と実寸に±3%の公差があります。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13416185EVS-581050
72
79(税込)
当日出荷
13416194EVS-591070
109
120(税込)
当日出荷
13416210EVS-602050
139
153(税込)
当日出荷
13416219EVS-612070
209
230(税込)
翌々日出荷
13416228EVS-623050
189
208(税込)
当日出荷
13416237EVS-633070
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする