曜日別特売

カマボコスポンジ

カマボコスポンジ - WAKI(和気産業)カマボコスポンジ - WAKI(和気産業)カマボコスポンジ - WAKI(和気産業)カマボコスポンジ - WAKI(和気産業)カマボコスポンジ - WAKI(和気産業)カマボコスポンジ - WAKI(和気産業)カマボコスポンジ - WAKI(和気産業)カマボコスポンジ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。

用途
ぶつかり防止のクッション材として使用
保護材、緩衝材に使用します。
材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤内容量1本
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×厚さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13416307WSG04730×15
329
362(税込)
当日出荷
13416316WSG04810×5
199
219(税込)
当日出荷
13416325WSG04915×10
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13416325
2024-08-12
用途: 玄関引き戸の修理
飲食業

引き戸のストッパーのゴムスポンジが劣化し、ぶつかった際の衝撃音が大きくなったので交換。
材質は違うかもしれませんが、交換前より厚めの物を使ったので、衝撃を良く吸収してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする