WAKI(和気産業)
トンネルスポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途
ぶつかり防止のクッション材として使用
保護材、緩衝材に使用します。
材質
EPDM
長さ(mm)
約280
形状
半月型
色
黒
粘着剤
付
寸法(幅W×厚さ)(mm)
25×15
内容量
1本
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13416334
WSG050
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長