L型ゴム

L型ゴム - WAKI(和気産業)L型ゴム - WAKI(和気産業)L型ゴム - WAKI(和気産業)L型ゴム - WAKI(和気産業)L型ゴム - WAKI(和気産業)L型ゴム - WAKI(和気産業)L型ゴム - WAKI(和気産業)L型ゴム - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。

用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤内容量1本
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×厚さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13416350WSG05115×15×3
389
428(税込)
当日出荷
13416359WSG05220×20×4
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 車の修理に使用
製造業

古い車の部品が供給されなKUなったので。同材料を加工して製作した。別に購入したEPDM材料を加工して組み合わせて使用した。ゴム硬度NO記載があれば良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする