WAKI(和気産業)
トンネルゴム
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途
ぶつかり防止のクッション材として使用
保護材、緩衝材に使用します。
材質
EPDM
長さ(mm)
約280
形状
トンネル型
色
黒
粘着剤
付
内容量
1本
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13416368
WSG053
25×15×5
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
13416377
WSG054
40×25×5
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長