MCO
コードリールライトニングType-Cケーブル ホワイト 1m
コンパクトな巻き取り式のLightning - Type-Cケーブル
iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
対応機種
iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ
端子
Lightning端子 - USB Type-C端子
ケーブル径(Φmm)
約2.5×6
ケーブル種類
巻取り式
適合用途
充電
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415607
SCL-R01/WH
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください