MCO
超高耐久ライトニングType-Cケーブル ホワイト 2m
やわらかくて超高耐久なLightning - Type-Cケーブル
iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる
色
ホワイト
ケーブル長(m)
2
対応機種
iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ
端子
Lightning端子 - USB Type-C端子
ケーブル径(Φmm)
4
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415616
SCL-YS20/WH
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください