MCO
グースネックUSB延長ケーブル 0.15m
グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応
用途
背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に
色
黒
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0準拠
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415930
USB-EX21BK
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください