MCO
USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m
USBポートを使いやすい場所に設置
マグネットでスチール面などにピタッと固定
色
黒
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB A(オス)-USB A(メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠
転送速度(Gbps)
最大5 (理論値)
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415957
USB-EXM302/BK
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください