MCO
USBホストケーブル 0.15m
USB機器をスマートフォンなどでも使用できるアダプタ
色
黒
質量(g)
15
ケーブル長(m)
0.16
コネクタ形状
USB A タイプ/ メス / 4ピン、USB micro B タイプ
適合機器
USB2.0インターフェースを持つ機器、スマートフォン、および各種周辺機器
USBタイプ
USB2.0準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415975
USB-H015BK
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください