36Vコードレスクリーナー

36Vコードレスクリーナー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスクリーナー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスクリーナー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスクリーナー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスクリーナー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスクリーナー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスクリーナー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスクリーナー - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵方式カプセル式集塵容量(L)0.56運転音(dB)72寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X内容量1台
注意
※(NN)仕様は電池・充電器別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
質量(kg)
電圧(V)
連続使用時間(分)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13416919R36DB (NN)本体のみ(バッテリ別売)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)36/18強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時強:155、標準:65、弱:350.56ペールホワイト
22,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
13416928R36DB (NNG)本体のみ(バッテリ別売)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)36/18強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時強:155、標準:65、弱:350.56フォレストグリーン
22,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
54839376R36DB (XPZ)本体+バッテリー1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)36/18強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時強:155、標準:65、弱:350.56ペールホワイト
58,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
本体画像54839385R36DB (XPGZ)本体+バッテリー1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)36/18強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時強:155、標準:65、弱:350.56フォレストグリーン
58,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 現場の竣工時清掃
株式会社大熊建設建設業・工事業

1年もたたなくて吸わなくなり音が大きくなっている
最近HIKOKIの機械は不良品が多い(前回は高圧洗浄機の初期不良)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする