赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラ

赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
材質金属+プラスチック形状BOX型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内、屋外シャッタースピード1/3秒~1/100000秒動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS相対湿度(%RH)95未満内容量1台
注意
※個人宅配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
有効画素数
視野角
画素数
最低被写体照度(Lux)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13416989DH-IPC-HFW3249T1N-AS-PV基本:1.8(DC12V)、2.4(PoE) 最大(H.265+暖光+IVS+アラーム+赤色と青色の交互点滅):7.2(DC12V)、8.5(PoE)1920(H)×1080(V)、2MP水平107°×垂直55°×対角127°2メガピクセル0.0015@F1.0
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
13416998DH-IPC-HFW3549T1-AS-PV-S3基本:2.4(DC12V)3.1(PoE) 最大(H.265+暖光+IVS+アラーム+赤色と青色の交互点滅):7.9(DC12V)、9.7(PoE)2592(H)×1944(V)、5MP水平97°×垂直70°×対角128°5メガピクセル0.003@F1.0 (カラー、30 IRE) 0.0003@F1.0 (白黒、30 IRE) 0 (IRオン)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする