曜日別特売

Myフードコンテナー 丸型

Myフードコンテナー 丸型 - THERMOS(サーモス)Myフードコンテナー 丸型 - THERMOS(サーモス)Myフードコンテナー 丸型 - THERMOS(サーモス)Myフードコンテナー 丸型 - THERMOS(サーモス)Myフードコンテナー 丸型 - THERMOS(サーモス)Myフードコンテナー 丸型 - THERMOS(サーモス)Myフードコンテナー 丸型 - THERMOS(サーモス)Myフードコンテナー 丸型 - THERMOS(サーモス)

休日に仕込んで、じっくり付け置きで美味しくなる。容器のままレンジで加熱したり、フライパンでサッと焼くだけ、煮るだけ。容器の中でどんどんおいしくなる。それがサーモスの「保存調理」。冷蔵や冷凍で毎日を食べごろに。
サーモス独自の減圧対策設計の丸形保存容器は、パッキン脇のスリットから圧を逃す仕組みで、熱いものを入れた後、中身が冷めてもフタが開けやすい。冷蔵、冷凍からの電子レンジOK。
スタッキングができコンパクトに収納出来るシンプルなデザイン。食洗機OK。サイズも色々揃っています。

形状丸型ブラック質量(g)100電子レンジ可(蓋は不可)内容量1個
注意
※フタは電子レンジに入れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13417147KC-RA300 BK300115×110×55
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
13417156KC-RA500 BK500115×110×85
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
13417165KC-RA700 BK700115×110×120
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする