曜日別特売

高さ制限バー(反射テープ仕様) 5mタイプ

高さ制限バー(反射テープ仕様) 5mタイプ - 信栄物産高さ制限バー(反射テープ仕様) 5mタイプ - 信栄物産

駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ5mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。
高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。
チェーンタイプの為高さ調整が可能。
金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。
反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。

用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ仕様反射タイプセット内容本体バー:2m×2本・1m×1本、ジョイント:小2本、ネジ:8本、吊るし金具:4個、チェーン:4本質量(kg)4.2黄/黒直径(Φmm)バー:54長さ(m)5材質(金具)ステンレス材質(バー)ABS樹脂チェーン寸法(m)1材質(チェーン)ステンレス内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13417260KT-25
50,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする