大一産業
樹脂箕
竹の風合いを樹脂で表現しました。丈夫で使い易い製品です。水洗いが可能です。耐熱温度も120℃あり、水洗い・食器洗浄機での洗浄も可能です。
用途
商品の陳列・保管、ディスプレイ
材質
PP/アルミ枠
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
白
茶
サイズ
選択してください
ミニ
中
大
小
特大
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13417348
91-051A
白
特大
60×45×H18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417357
91-050A
白
大
45×45×H18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417366
91-049A
白
中
40×40×H16
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417375
91-048A
白
小
40×30×H12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417384
91-047A
白
ミニ
30×30×H12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417400
91-051B
茶
特大
60×45×H18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417409
91-050B
茶
大
45×45×H18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417418
91-049B
茶
中
40×40×H16
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417427
91-048B
茶
小
40×30×H12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417436
91-047B
茶
ミニ
30×30×H12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。