大一産業
樹脂身竹箕ざる
竹の風合いを樹脂で表現しました。丈夫で使い易い製品です。水洗いが可能です。耐熱温度も120℃あり、水洗い・食器洗浄機での洗浄も可能です。
用途
商品の陳列・保管、ディスプレイ
材質
PP
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
12号
15号
18号
30号
40号
45号
60号
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13417445
91-057D
60号
60×45×H18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417454
91-057C
45号
45×45×H18
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417470
91-057B
40号
40×40×H16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417479
91-057A
30号
30×30×H12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417488
91-059C
18号
18×15×H6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417497
91-059B
15号
15×13×H5.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13417506
91-059A
12号
12×10×H4.7
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。