曜日別特売

樹脂ダンベイ(浅)

樹脂ダンベイ(浅) - 大一産業樹脂ダンベイ(浅) - 大一産業

竹の風合いを樹脂で表現しました。丈夫で使い易い製品です。水洗いが可能です。耐熱温度も120℃あり、水洗い・食器洗浄機での洗浄も可能です。

用途商品の陳列・保管、ディスプレイ材質PP/スチール枠耐熱温度(℃)120内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1341751591-042B60号60×45×H4
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1341752491-041B45号45×30×H4
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1341754091-040B40号40×30×H4
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1341754991-039B30号30×24×H4
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1341755891-042A60号60×45×H4
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1341756791-041A45号45×30×H4
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1341757691-040A40号40×30×H4
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1341758591-039A30号30×24×H4
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする