曜日別特売

カラールーフィング

カラールーフィング - 日新工業(マルエス)カラールーフィング - 日新工業(マルエス)
(1件のレビュー)

カラールーフィングは、アスファルトを浸透させた原紙の表裏面にアスファルトを被覆し、鉱物質粉粒を圧着した製品です。JIS A 6005 アスファルトルーフィング940適合品

用途屋根下葺防水材厚さ(mm)1質量(kg)23寸法(m)1×21内容量1本
注意
※個人宅は配送不可となります(屋号がある場合は除く)。
※材料は落下の危険が無い場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1341728711245020
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13417287
2024-05-13
用途: 屋根の下葺材として
その他業種

とても使いやすく、心配している雨漏れに関して製品情報や施工後の商品の状態を見る限りしっかりと施工していれば雨漏れの心配はほとんどないと感じ良い商品でした。
また、購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする