曜日別特売

ネオンギフトシール

ネオンギフトシール - HEADS(ヘッズ)ネオンギフトシール - HEADS(ヘッズ)ネオンギフトシール - HEADS(ヘッズ)ネオンギフトシール - HEADS(ヘッズ)ネオンギフトシール - HEADS(ヘッズ)ネオンギフトシール - HEADS(ヘッズ)ネオンギフトシール - HEADS(ヘッズ)ネオンギフトシール - HEADS(ヘッズ)

フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトシールです。
ブラックやダークグレーの色味との組み合わせもオススメです。
貼るだけで店頭でネオンカラーが目を引く事間違いなし!ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。
はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプのギフトシールです。

仕様シート、強粘着シール材質内容量1パック(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13417856NEO-1Sオレンジforyou55×55
690
499
549(税込)
当日出荷
お客様組立品
13417874NEP-1Sピンクthankyou55×55
オープン
529
582(税込)
当日出荷
お客様組立品
13417890NEP-2Sピンクthankyou36×36
オープン
419
461(税込)
当日出荷
お客様組立品
13417899NEY-1Sイエローcongrats55×55
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13417908NEY-2Sイエローcongrats36×36
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13417865NEO-2Sオレンジforyou36×36
540
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13417865NEO-2S71378661JMG-3SNEO-2S ジャストフォーユーギフトシール-3/マットゴールド(強粘着) HEADS(ヘッズ) 71378661ジャストフォーユーギフトシール-3/マットゴールド(強粘着)HEADS(ヘッズ)1パック
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする