曜日別特売

ヴィンテージファブリックギフトトレイ/ルネ

ヴィンテージファブリックギフトトレイ/ルネ - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックギフトトレイ/ルネ - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックギフトトレイ/ルネ - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックギフトトレイ/ルネ - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックギフトトレイ/ルネ - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックギフトトレイ/ルネ - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックギフトトレイ/ルネ - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックギフトトレイ/ルネ - HEADS(ヘッズ)

アールヌーヴォー調を取り入れたおしゃれなギフトトレイです。植物モチーフのグラフィックと内面のオレンジが印象的なデザインで、店頭の雰囲気作りにも役立ちます。
専用の底板はお菓子をセットしやすい仕切り付き、また高さを調節できるので緩衝材も要りません。組み立てもワンタッチでできるカンタン仕様なので、忙しい繁忙期にも簡単にセットアップギフトが作れる嬉しい時短アイテムです。

仕様底板付、FSC(R)認証紙使用材質ダンボール厚さ(mm)0.9内容量1パック(10枚)
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13417917VFR-GT2190(170)×80×135(115)
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13417926VFR-GT3150(130)×80×100(80)
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13417935VFR-GT4100(80)×95×100(80)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする