HEADS(ヘッズ)
ヴィンテージファブリックPPスタンドバッグ/ルネ-2
アールヌーヴォー調のグラフィックを取り入れたデザインのスタンド袋です。 セットのシールでお菓子を入れた袋の口を閉じることができるので安心!これひとつでギフトが完成します。
仕様
両面異デザイン、シール付(45×130mm)、サイドシール、底マチ
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
厚さ(mm)
0.05
寸法(幅W×高さH)(mm)
170(100)×200
マチ(mm)
70
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13417960
VFR-OSB2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください