メルヴェイユペーパーバッグ

メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)

フランス風のおしゃれなデザインの持ち手付き紙袋です。
耐油紙を使用しているので、クロワッサンやアップルパイなど焼きたてのお菓子やパンを直接入れることができます。
袋の口は折り曲げて閉じることができ、ハンドル付きなのでそのまま持ち帰りやすく簡単にお渡しできます。

仕様両面異デザイン、食品対応、耐油対応材質晒クラフト耐油紙/50g/m2幅(mm)215サイズ4(ハンドル付)高さ(mm)215奥行(mm)90内容量1パック(50枚)
注意
※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13418450MER-4P
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする