HEADS(ヘッズ)
フルリール-S
造花付フラワーピックです。
サイズ
S
内容量
1パック(10本)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
種類
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13418529
ZDA-YS1
造花(布製)、紙、ワイヤー(棒)
だるま/福
70×190×45
19
¥
4,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13418538
ZUS-YS1
造花(布製)、紙、ワイヤー(棒)
うさぎ/ピンク
70×220×45
22
¥
4,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13418547
ZWA-YS7
造花(発泡スチロール)、ワイヤー(棒)
和風/金万両
50×200×40
20
¥
2,130
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください