ポストインギフトボックス

ポストインギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ポストインギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ポストインギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ポストインギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ポストインギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ポストインギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ポストインギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ポストインギフトボックス - HEADS(ヘッズ)

開け口にミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。
薄型のコンパクトなギフトボックスとしてもお使いいただけます。
こだわったおしゃれなボックスで荷物が届いたらお客様もうれしいはず!

材質段ボール形状B(タトウ式(ヤッコ型))フルートGライナーC5仕様FSC(R)認証紙使用入数(枚)10外寸法・高さ(mm)24宅配サイズ60サイズ内容量1パック(10枚)
注意
※再生紙の為、色ムラや細かな斑点がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13418556AQF-PGBSアンティークフラワー
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13418687MER-PGBMメルヴェイユ
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13418696PFR-PGBSプチフール
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする