曜日別特売

迎春フラワーピック

迎春フラワーピック - HEADS(ヘッズ)迎春フラワーピック - HEADS(ヘッズ)迎春フラワーピック - HEADS(ヘッズ)

縁起物の熊手デザインの迎春フラワーピックです。ふんわりした色合いでとっても可愛い!オメデタイ!

仕様組紐付材質紙、木(棒)全長(mm)500種類熊手寸法(幅W×高さH)(mm)122×155内容量1パック(10本)
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13418635GS-FP32
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする