HEADS(ヘッズ)
和風ワイヤータイ-3/つばき
華やかなつばきがプリントされたワイヤータイです。お正月や成人式にはもちろん、和風ギフトにも長い期間お使いいただけます。
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
色
つばき
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:140×90
寸法(幅W×長さL)(mm)
ワイヤータイ:6×150
内容量
1パック(10個)
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13418827
WA-YT3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください