HEADS(ヘッズ)
グレイッシュスタイルフラットバッグ-1
透け感のあるグラシン素材を使用した封筒型の上品なグレーの紙袋(平袋)です。おしゃれな見た目で焼菓子や小物のラッピングにおすすめです。
仕様
両面異デザイン、マチなし
材質
グラシン紙
幅(mm)
137
高さ(mm)
170
ベロ部分(mm)
15
内容量
1パック(50枚)
注意
※食品を直接入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13419064
GRS-1HP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください