HEADS(ヘッズ)
グレイッシュスタイルギフトシール
英字デザインが入ったおしゃれなギフトシールです。
仕様
シート
材質
上質紙
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13419080
GRS-1S
1パック(50枚)
ホワイト
縦型
50×75
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13419089
GRS-2S
1パック(100枚)
ホワイト
スクエア
30×30
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13419098
GRS-3S
1パック(200枚)
ホワイト
横型
40×8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13419107
GRS-4S
1パック(50枚)
グレー
縦型
50×75
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
お客様組立品
13419116
GRS-5S
1パック(100枚)
グレー
スクエア
30×30
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13419125
GRS-6S
1パック(200枚)
グレー
横型
40×8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください